Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Perno roscado com sextavado interior e anel ISO 4029, aço inox A4, 21H, simples
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
A classe de dureza 21H corresponde a uma dureza de 210 HV
Ponta:
Os pernos roscados em aço inox A2/A4 não são especialmente endurecidos e podem ser utilizados para cargas de tração.
A norma ISO 4029 substitui a norma DIN 916 | Existem algumas semelhanças | Diâmetros nominais para M1.4, M1.8, M14, M18 e M22 removidos | Introduzidas categorias de dureza de aço inox.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!