Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Perno roscado com sextavado interior e anel ISO 4029, aço 45H, zinco níquel, preto (ZNBHL)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Os elementos de ligação com um revestimento em zinco níquel (ZNBHL preto ou ZNSHL prateado) sem crómio (VI) galvanizado são adequados para aplicações com um elevado risco de corrosão. O revestimento é composto por uma camada em liga de zinco níquel e um vedante (camada superior com partículas de lubrificação integradas).
Resumo das vantagens:
- Resistência à corrosão até 720 horas para a corrosão do metal base em conformidade com a norma DIN EN ISO 9227 NSS
- Coeficiente de atrito ajustado de 0,09μ–0,14μ devido a camada superior com partículas de lubrificação integradas
- capacidade térmica até 120 °C
- Distribuição uniforme da camada
- Funcional e decorativo
A classe de dureza 45H corresponde a uma dureza de 450 HV
Os pernos roscados em aço destinam-se apenas à utilização sob esforços de compressão (ver também a DIN EN ISO 898-5). As utilizações típicas incluem a fixação de uma anilha de ajuste ou a aplicação de pressão a uma peça homóloga. Por conseguinte, os pernos roscados em aço são extremamente duros, de forma a garantirem uma resistência à tração na caixa sextavada durante o aparafusar/desaparafusar.
Ponta:
Os pernos roscados em aço inox A2/A4 não são especialmente endurecidos e podem ser utilizados para cargas de tração.
A norma ISO 4029 substitui a norma DIN 916 | Existem algumas semelhanças | Diâmetros nominais para M1.4, M1.8, M14, M18 e M22 removidos | Introduzidas categorias de dureza de aço inox.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!