Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
A categoria de dureza 45H corresponde a uma dureza de 450 HV
A ponta padrão tem um ângulo de 90°, mas para comprimentos muito curtos o ângulo é de 120°.
A norma ISO 4027 substitui a norma DIN 914 | Existem algumas semelhanças | Diâmetros nominais para M1.4, M1.8, M14, M18 e M22 removidos | Introduzidas categorias de dureza de aço inox.
Os pernos roscados em aço destinam-se apenas à utilização sob esforços de compressão (ver também a DIN EN ISO 898-5). As utilizações típicas incluem a fixação de uma anilha de ajuste ou a aplicação de pressão a uma peça homóloga. Por conseguinte, os pernos roscados em aço são extremamente duros, de forma a garantirem uma resistência à tração na caixa sextavada durante o aparafusar/desaparafusar.
É provável uma aplicação inadequada se os pernos roscados forem soldados, apertados e presos com porcas ou sujeitos a flexão. Qualquer aplicação de esforço de tensão é considerada utilização incorreta e pode provocar uma avaria.
Ponta:
Os pernos roscados em aço inox A2/A4 não são especialmente endurecidos e podem ser utilizados para cargas de tração.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!