Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de pernos roscados 540 peças na mala de sistema 4.4.1
Aço 45H,simples
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Pernos roscados M5, M6 e M8
- DIN EN ISO 4026 com sextavado interior e cone (anteriormente DIN 913)
- DIN EN ISO 4027 com sextavado interior e ponta (anteriormente DIN 914)
- DIN EN ISO 4028 com sextavado interior e cavilha (anteriormente DIN 915)
A classe de dureza 45H corresponde a uma dureza de 450 HV
Os pernos roscados em aço destinam-se apenas à utilização sob esforços de compressão (ver também a DIN EN ISO 898-5). As utilizações típicas incluem a fixação de uma anilha de ajuste ou a aplicação de pressão a uma peça homóloga. Por conseguinte, os pernos roscados em aço são extremamente duros, de forma a garantirem uma resistência à tração na caixa sextavada durante o aparafusar/desaparafusar.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!