Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso sextavado com rosca até à cabeça
ISO 4017 aço inox A4-50 e A4-70, simples
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
A norma ISO 4017 substitui a norma DIN 933 | Existe alguma compatibilidade | Tamanho nominal aumentado | Larguras em planos para M10, M12, M14 e M22 alteradas. Resistência A4-70 até e incluindo o tamanho nominal M24 | A partir do tamanho nominal M27, resistência A4-50
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!