Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso sextavado com rosca até à cabeça
ISO 4017, aço 8.8U, zincado a quente (TZN)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Fabricado com rosca de tamanho reduzido com classe de tolerância 6AZ (rosca) antes da proteção da superfície ser aplicada (DIN EN ISO 10684).
- Os parafusos estão em conformidade com as normas ISO após serem zincados a quente.
- Os parafusos não devem ser utilizados com porcas que tenham uma rosca de tamanho superior. Isto pode causar problemas na união roscada e pode provocar a falha da ligação.
Os produtos para construção controlados com marcação CE => conjuntos SB em conformidade com a norma DIN EN 15048-1 podem ser fornecidos com números de família de artigos: 00594.. (parafusos sextavados sem cabeça) e 00595.. (parafusos sextavados de rosca completa).
A norma ISO 4017 substitui a norma DIN 933 | Existem algumas semelhanças | Dimensões nominais aumentadas | Medidas da chave para M10, M12, M14 e M22 alteradas.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!