Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso sextavado com rosca total
ISO 4017 aço 8.8, galvanizado prateado (ZFSHL)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Os revestimentos galvanizados são revestimentos de proteção anticorrosiva sem crómio (VI) para a montagem de veículos comerciais, máquinas de construção, equipamento e veículos agrícolas e todas as outras áreas que exigem requisitos de proteção anticorrosiva ao nível da construção de veículos.
A resistência à corrosão para ZFSHL é de:
- Diâmetro ≥ M6 - 480h*
- Diâmetro ≥ M10 - 720h*
A designação ZFSHL refere-se ao seguinte revestimento anticorrosão:
- Revestimento galvanizado, com camada superior, cor prateada, com lubrificação ajustada pelo valor de fricção.
- Gama do coeficiente de atrito ajustado de 0,09μ - 0,14μ devido a camada superior com partículas de lubrificação integradas
A norma ISO 4017 substitui a norma DIN 933 | Existem algumas semelhanças | Dimensões nominais aumentadas| as medidas foram alteradas para M10, M12, M14 e M22.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!