Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso de cabeça sextavada com rosca total para construção de recipientes sob pressão (PED) ISO 4017, aço 25CrMo4, simples
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Em conformidade com a diretiva relativa a equipamento de pressão 2014/68/UE
- Aço ferrítico 1.7218 em conformidade com a norma DIN EN 10269
- Este material cumpre as normas harmonizadas EN 1515-4, EN 13445-2 e EN 13480-2 e PAS 1057-10
- Resistência térmica: -60°C a 500°C
- Resistência à tração: 600 MPa a 750 MPa
- Marcação de lote no parafuso para monitorização fácil
- Abreviatura do material: KG
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!