Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso de cabeça sextavada Com rosca total, conjunto de aparafusamento estrutural, DIN EN 15048-1
ISO 4017, aço 8.8 galvanizado, com porca ISO 7042
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Elementos de ligações roscados de construção não pré-esforçados
- Classe de resistência de aço 8.8 ou 8 galvanizado
- Parafuso de cabeça sextavada com rosca total em conformidade com a norma DIN EN ISO 4017 e porca sextavada com peça de fixação em conformidade com a norma DIN EN ISO 7042 (proteção contra perdas)
- A utilização de acessórios de fixação compostos por componentes galvanizados destina-se apenas a ambientes interiores secos. Não devem ser colocados em áreas onde possa ocorrer corrosão nos acessórios de fixação, e essa avance de forma despercebida, como em áreas inacessíveis ou fechadas onde possa ocorrer condensação
- A aprovação técnica nacional DIBt Z-14.4-758 regula apenas o uso na construção de estantes
- Devido à rastreabilidade dos lotes, estes artigos só podem ser adquiridos e armazenados diretamente pelo fabricante e, por conseguinte, são excluídos de troca ou devolução!
Os acessórios de fixação SB galvanizados por imersão a quente são adequados para uso em construções de aço em conformidade com as normas EC3 e DIN EN 1090-2
- Parafuso de cabeça sextavada com rosca total em conformidade com a norma DIN EN 4017 com porca sextavada em conformidade com a norma DIN EN ISO 4032, classe de resistência 8.8U/8, galvanizado a quente: Art.º n.º 00595...
- Parafuso de cabeça sextavada com rosca total em conformidade com a norma DIN EN 4014 com porca sextavada em conformidade com a norma DIN EN ISO 4032, classe de resistência 8.8U/8, galvanizado a quente: Art.º n.º 00594...
Elemento de ligação para a ligação de componentes de aço como parte da construção padrão
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!