Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso sextavado com rosca total, conjunto SB, DIN EN 15048-1 ISO 4017, aço inox A2-70, simples, com porca ISO 4032
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Elementos de ligações roscados de construção não pré-esforçados. Aço inox A2-70.
- Parafuso sextavado com rosca total em conformidade com a norma DIN EN ISO 4017 e porca sextavada em conformidade com a norma DIN EN ISO 4032.
Os parafusos e as porcas de acordo com a norma DIN EN 15048 devem ser assinalados com a marca especial "SB".
A norma ISO 4017 substitui a norma DIN 933 | Existem algumas semelhanças | Dimensões nominais aumentadas | Medidas da chave alteradas para M10, M12, M14 e M22.
Devido à rastreabilidade dos lotes, estes artigos só podem ser adquiridos e armazenados diretamente pelo fabricante e, por conseguinte, são excluídos de troca ou devolução!
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!