Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso sextavado com rosca parcial
ISO 4014, aço 8.8, galvanizado com passivação espessa
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Os elementos de ligação galvanizados com passivação espessa (VZD) e sem crómio (VI) oferecem uma alternativa segura para o futuro em comparação com as superfícies que contêm crómio (VI). O revestimento é constituído por uma camada de zinco com passivação à base de crómio (III).
Resumo das vantagens:
- Alternativa sem crómio (VI) para A2C ou A3C
- Capacidade térmica até 120 °C
- Distribuição uniforme da camada
A norma ISO 4014 substitui a norma DIN 931 | Existem algumas semelhanças | Tamanho nominal aumentado | Medidas da chave alteradas para M10, M12, M14 e M22.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!