Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso sextavado com haste para construção de recipientes sob pressão ISO 4014, aço 5.6, galvanizado, passivado a azul (A2K)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Parafusos de cabeça sextavada com haste para construção de recipientes sob pressão de acordo com os regulamentos AD. Os documentos do Código de boas práticas AD 2000 foram criados pelo "Grupo de trabalho para recipientes sob pressão".
- Os parafusos sextavados de acordo com a norma DIN EN ISO 4014, classe de resistência 5.6, são utilizados com porcas sextavadas de acordo com a norma DIN EN ISO 4032, classe de resistência 5.2.
- Marca reconhecida pela TÜV. Em conformidade com as condições do Código de boas práticas AD/AD 2000 W 7/1 (previamente W 7) no que diz respeito à dispensa do certificado de teste 3.1. (em conformidade com a norma DIN EN 10204). Consulte a ficha de dados do material 1253/4 da VdTÜV. A "Ficha de dados 1253/4 da VdTÜV" contém os fabricantes de parafusos e porcas inspecionados por um especialista da organização alemã de regulamentação técnica (TÜO). Os produtos são etiquetados com o código do fabricante e a classe de resistência.
A norma ISO 4014 substitui a norma DIN 931 | Existem algumas semelhanças | Dimensões nominais aumentadas | Medidas da chave alteradas para M10, M12, M14 e M22.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!