Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso de cabeça de queijo com fenda TX
ISO 14583, aço, classe de resistência 8.8, revestimento galvanizado, prateado (ZFSHL)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Os revestimentos galvanizados são revestimentos de proteção anticorrosiva sem crómio (VI) para a construção de viaturas comerciais, máquinas de construção, equipamento e viaturas agrícolas e todos os outros campos que exigem requisitos de proteção anticorrosiva padrão de construção de viaturas.
A resistência à corrosão de ZFSHL é a seguinte:
- Diâmetro ≥ M6 – 480h*
- Diâmetro ≥ M10 – 720h*
A designação ZFSHL refere-se ao seguinte revestimento anticorrosão:
- Revestimento galvanizado, com camada superior, cor prateada, com lubrificação que altera o coeficiente de atrito.
- Gama do coeficiente de atrito ajustado de 0,09μ - 0,14μ devido a camada superior com partículas de lubrificação integradas
Aumento da produtividade na montagem
Quando os elementos são unidos com parafusos de fenda Torx (TX), a força é transmitida através de uma grande área ao longo dos flancos da fenda em vez de ficar centrada num único ponto, como acontece com os parafusos com fenda sextavada, por exemplo. Isto apresenta uma variedade de vantagens:
- Menor desgaste da ferramenta
- A ferramenta não escorrega porque a força é distribuída de forma otimizada
- Sem danos no revestimento da superfície
- Sem oscilação
- O parafuso é colocado de forma segura
As fendas Torx devem estar em conformidade com a norma DIN EN ISO 10664
- Como resultado, os elementos de ligação com fenda Torx estão padronizados e podem ser utilizados em todo o mundo
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!