Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso cabeça de embeber com fenda TX ISO 14581, aço 8.8, galvanizado, prateado (ZFSHL)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Os revestimentos galvanizados são revestimentos de proteção anticorrosiva sem crómio (VI) para a construção de veículos comerciais, máquinas de construção, equipamento e veículos agrícolas e todos os outros campos que exijam requisitos de proteção anticorrosiva padrão de construção de veículos.
A resistência à corrosão de ZFSHL é a seguinte:
- Diâmetro ≥ M6 – 480h*
- Diâmetro ≥ M10 – 720h*
A designação ZFSHL refere-se ao seguinte revestimento anticorrosão:
- Revestimento galvanizado, com camada superior, cor prateada, com lubrificação que altera o coeficiente de atrito.
- Gama do coeficiente de atrito ajustado de 0,09μ - 0,14μ devido a camada superior com partículas de lubrificação integradas
- As dimensões da cabeça nos parafusos cabeça de embeber ISO 14581 são calibradas em conformidade com a norma ISO 7721
- Alguns parafusos de curtas dimensões tem rosca total; consultar a norma ISO 14581
- De acordo com a norma ISO 14581, os escareadores de encaixe para cabeças de parafuso devem estar em conformidade com a norma ISO 15065
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!