Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso com cabeça de queijo e fenda TX
ISO 14581, aço FK08.8, galvanizado passivado a azul (A2K)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Aumento da produtividade da montagem
Quando os elementos são unidos utilizando parafusos com fenda Torx (TX), a força é transmitida por uma grande área de superfície pelas laterais da fenda em vez de ficar centrada num único ponto, como no caso dos parafusos com cabeça sextavada, por exemplo. Isto apresenta uma variedade de vantagens:
- Desgaste da ferramenta reduzido
- A ferramenta não desliza porque a força é distribuída de forma ideal
- Sem danos no revestimento da superfície
- Sem oscilação
- O parafuso é colocado de forma segura
As fendas Torx devem estar em conformidade com a norma DIN EN ISO 10664
- Como resultado, os elementos de ligação com fenda Torx estão padronizados e podem ser utilizados em todo o mundo
- As dimensões da cabeça de queijo da norma ISO 14581 são medidas em conformidade com a norma ISO 7721
- Alguns parafusos com dimensões curtas são roscados até à cabeça, consultar a norma ISO 14581
- Os escareadores de encaixe para cabeças de parafuso em conformidade com a norma ISO 14581 devem estar em conformidade com a norma ISO 15065
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!