Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso de cabeça de embeber com caixa sextavada ISO 10642, aço 8.8, galvanizado passivado com camada espessa (ZSML)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Os elementos de ligação com um revestimento galvanizado de zinco níquel (ZSML) sem crómio (VI) representam uma alternativa mais segura para o futuro em comparação com superfícies que contenham crómio (VI). O revestimento consiste numa camada de zinco com passivação numa base (crómio III) e numa camada de vedação (camada superior com partículas de lubrificação integradas).
Resumo das vantagens:
- Substituição de maior qualidade de revestimentos galvanizados comuns, como A2C ou A3C
- Coeficiente de atrito ajustado de 0,09 μ – 0,14 μ devido a camada superior com partículas de lubrificação integradas
- Capacidade térmica até 120 °C
- Distribuição uniforme da camada
- Funcional e decorativo
A norma ISO 10642 substitui a norma DIN 7991 | Existem ligeiras semelhanças (algumas alturas e diâmetros de cabeças alterados) | Ø nominais M18, M22, M24 omitidos | Aços inox removidos | classes de resistência 10.9 e 12.9 adicionadas).
Estes parafusos só podem ser sujeitos a cargas limitadas devido à geometria da respetiva cabeça; consulte a norma DIN EN ISO 898-1
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!