Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso com cabeça de embeber com sextavado interior ISO 10642, aço, classe de resistência 8.8, zinco níquel, prateado (ZNSHL)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Os elementos de fixação com um revestimento prateado zinco níquel sem crómio (VI) galvanizado (ZNSHL) são adequados para aplicações com um elevado risco de corrosão. O revestimento é composto por camada em liga zinco níquel e um revestimento de vedação (camada superior com partículas de lubrificação integradas).
Resistência à corrosão:
- Diâmetro ≥ M2 – 360h*
- Diâmetro ≥ M4 – 600h*
- Diâmetro ≥ M10 – 720h*
- *Sem corrosão do metal base em pontos sem rosca no teste de névoa salina, de acordo com a norma DIN EN ISO 9227 NSS
Resumo das vantagens:
- Resistência à corrosão até 720 horas para a corrosão do metal base em conformidade com a norma DIN EN ISO 9227 NSS
- Sem crómio (VI)
- Gama do coeficiente de atrito ajustado de 0,09 μ-0,14 μ devido à camada superior com partículas de lubrificação integradas
- Capacidade térmica até 120 °C
- Distribuição uniforme da camada
- Funcional e decorativo
A norma ISO 10642 substitui a norma DIN 7991 | Existem ligeiras semelhanças (algumas alturas e diâmetros de cabeças alterados) | Ø nominais M18, M22, M24 omitidos | Aços inox removidos | classes de resistência 10.9 e 12.9 adicionadas).
Estes parafusos só podem ser sujeitos a cargas limitadas devido à geometria da respetiva cabeça; consulte a norma DIN EN ISO 898-1
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!