Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Porca sextavada com elemento de fixação (inserção não metálica), rosca fina ISO 10512, aço 8, galvanizado, passivado a azul (A2K)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
A norma ISO 10512 substitui a norma DIN 982 | Existem algumas semelhanças | Roscas M18×2, M18×1.5, M20×2, M22×2, M22×1.5, M27×2, M33×2 e M39×3 removidas | Altura da porca alterada | Largura entre faces para as roscas M10, M12 e M14 alterada para 16, 18 e 21 mm | Rosca standard incluída na norma ISO 7040 | Classes de resistência 5 e 12 removidas | A norma ISO 10512 aplica-se às classes de resistência 6, 8, 10.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!