Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Porca sextavada com elemento de fixação (inserção não metálica), rosca fina ISO 10512, aço, classe de resistência 10, galvanizado, prateado (ZFSHL)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Os revestimentos galvanizados são revestimentos de proteção anticorrosiva sem crómio (VI) para a construção de veículos comerciais, máquinas de construção, equipamentos, veículos agrícolas e todas as outras áreas que exigem requisitos de proteção anticorrosiva ao nível da construção de veículos.
A resistência à corrosão de ZFHSL é a seguinte:
- Diâmetro ≥ M6 - 480 h*
- Diâmetro ≥ M10 - 720 h*
- *Valores de referência: Sem corrosão do metal de base em pontos sem rosca no teste de névoa salina, de acordo com a norma DIN EN ISO 9227 NSS
A designação ZFSHL refere-se ao seguinte revestimento anticorrosão:
- Revestimento galvanizado, com camada superior, cor prateada, com lubrificação que altera o coeficiente de atrito.
- Gama do coeficiente de atrito ajustado de 0,09-0,14 μ devido a camada superior com partículas de lubrificação integradas
A norma ISO 10512 substitui a norma DIN 982 com rosca fina. Existem algumas semelhanças (roscas M18×2, M18×1.5, M20×2, M22×2, M22×1.5, M27×2, M33×2 e M39×3 removidas | Altura da porca alterada | Largura entre faces para as roscas M10, M12 e M14 alterada para 16, 18 e 21 mm | Rosca standard incluída na norma ISO 7040 | Classes de resistência 5 e 12 removidas | A norma ISO 10512 aplica-se às classes de resistência 6, 8, 10).
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!