Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Porca sextavada, forma baixa, com elemento de fixação (sem inserção metálica) ISO 10511, aço inox A4/035, simples
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
A norma ISO 10511 substitui a norma DIN 985 | Existem ligeiras semelhanças | Roscas M7, M18, M22, M27, M33 e roscas com diâmetro nominal > M36 removidas | Roscas finas removidas | Altura da porca alterada | Largura entre faces alterada para roscas M10, M12 e M14 a 16, 18 e 21 mm | Classes de resistência alteradas para 04 e 05.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!