As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Para portas embutidas
- Base inferior e laterais do armário visíveis
- Capacidade de carga: 20 kg
- Desliza de forma suave e silenciosa
- Guia lingueta inferior em nylon. Altura regulável até ±3 mm utilizando perno excêntrico e a guia
- Diâmetro do furo para elementos guia: 35 mm
- Fácil de instalar com ferramentas comuns
Guia lingueta superior em nylon com pino de mola. Pino regulável em 5 ou 8 mm
- Remoção/colocação rápida de portas
- Compensação de tolerância para ajuste da altura
As portas encaixam no armário
- As portas são montadas sem ferramentas
- As portas são de montagem rápida
Uma calha para colocação superior e inferior
- Dimensão de fresagem uniforme
- Colocação flexível
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!