Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Extensão de armário inferior SUB Flex Com corrediça GRASS
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Corrediça dianteira
- Fácil acesso aos cestos
- Espaço para garrafeira
- Os cestos podem ser colocados a diferentes alturas
Estrutura robusta
- Duplamente revestido a pó, branco, alumínio RAL 9006 e verniz transparente
- Proteção duradoura
Fácil de instalar
- Fácil de instalar no piso
- Montagem posterior possível com facilidade
Corrediça de extensão total com sistema Soft-close integrado
- Para um fecho silencioso e em segurança
Vários designs de cestos disponíveis:
- Cromado Saphir: Cestos fabricados em aço cromado polido de 7 mm de espessura
- Cromado Premea: Prateleira de aço cromado polido com 7 mm de espessura, com base de madeira, branco
Capacidade de carga
Carga total: 40 kg
Fácil ajuste frontal 3D
- Alinhamento fácil de ajustar do painel frontal
- Página: ±3 mm
- Altura: ± 3 mm
- Inclinação: ± 3 mm
Prazo de entrega: aproximadamente 5 dias úteis após a receção da encomenda
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!