Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Gambiarra de trabalho LED 12 V a bateria
Lâmpada com cabeça articulada
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Lâmpada LED 5 W
- Baterias de iões de lítio recarregáveis
- Função de sinal
- Função de luz de emergência
- Fluxo luminoso de 350 lúmens
- Com proteção contra descarga total
- Inclui estação de carregamento
- Inclui fonte de alimentação de 230 V e 12 V para isqueiro
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!