Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Gambiarra LED sem fios ERGOPOWER BEND+
Gambiarra estreita com cabeça de luz rotativa e dobrável, COB LED, função regulável, íman, gancho
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/101506.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/432654265.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/638335671.jpg)
Variantes
- Cabeça de lâmpada multifuncional (pode ser rebatida em 180° e rodada em 270°).
- Design compacto (cabeça da lâmpada com 21 x 9 mm) para áreas de difícil acesso
- A mais recente tecnologia de bateria de iões de lítio para tempos de carregamento curtos e desempenho duradouro
- Íman potente na base da lâmpada
- Gancho de metal robusto e dobrável
- Desativação automática: a luz principal desliga-se automaticamente assim que a cabeça da lâmpada emissora de luz estiver completamente dobrada em direção ao corpo da lâmpada
Número de LED
- 1 x LED COB
- 1 x LED (função de lanterna de bolso)
- Visor digital (indicador de carga residual/estado de carga, intensidade luminosa em %)
Níveis de luz
- Luz principal: 70–700 lúmenes (regulação progressiva da intensidade luminosa)
- Foco (função de lanterna de bolso): 100 lúmenes
As bases de carregamento por indução ERGOPOWER PAD I ou II são opcionais e devem ser encomendadas separadamente.
Para utilização no interior e exterior
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!