Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso autorroscante com cabeça de aba larga
DIN 7500-1, cabeça de aba larga, aço endurecido (-O-), lamelas de zinco, TXplus
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Parafuso autorroscante com cabeça de embeber de aba larga para fixação de painéis de piso em subestruturas de aço
Os parafusos autorroscantes formam uma rosca de porca em furos cegos fundidos, furos passantes, peças de chapa metálica perfuradas, trabalhadas a laser e prensadas. Ao contrário do corte de rosca, a estrutura do material na contrarrosca não é interrompida durante a formação da rosca. Em vez disso, o material é deslocado e endurecido por deformação.
A ponta ranhurada não é adequada para montagem. O comprimento da ponta ranhurada é 5XP (P = passo da rosca, com um diâmetro M8 P = 1,25 mm).
Montagem de placas de piso para reboques, áreas de carga, áreas de armazenamento, etc.
- Painel de piso pré-perfurado (placa de madeira/multicamada ou similar) com um diâmetro mínimo de 9 mm
- Escarear os furos no painel de piso de acordo com a cabeça de embeber de aba larga do parafuso ou profundidade de escareamento definida
- Fure previamente a subestrutura de aço para a rosca M8
- Selecione o diâmetro da broca de acordo com a resistência e espessura do material (diâmetro recomendado: 7,2 mm)
Recomenda-se a realização de testes preliminares.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!