Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso autorroscante GEFU® Com rosca Taptite 2000®, cabeça de queijo e fenda hexalobular
Dimensões em conformidade com a norma DIN EN ISO 14583, aço inox A2, simples, revestimento antifricção
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Os parafusos autorroscantes formam uma rosca de porca em furos cegos de material fundido, furos passantes e peças de chapa de metal perfurada e marcada a laser. Ao contrário do corte de rosca, a estrutura do material na contrarrosca não é interrompida durante a formação da rosca. Em vez disso, o material é deslocado e endurecido a frio.
Vantagens:
Economia de custos
- Elimina os cortes de rosca
Formação de roscas sem aparas
Binários de rosca baixos com maior sobreposição de flancos da rosca
- Forma TRILOBULAR do diâmetro do núcleo combinada com o perfil do raio dos flancos da rosca
Força de aperto elevada
- Devido aos binários de rosca baixos
Elevada capacidade de carga
- Devido à grande sobreposição de flancos da rosca
- Devido à contrarrosca endurecida (rosca de porca)
Proteção contra perda (menor probabilidade de o parafuso se soltar)
- Alojamento da rosca com autobloqueio e sem folga
A rosca formada corresponde a uma rosca métrica regular
- Sempre que necessário, o parafuso GEFU pode ser substituído por um parafuso métrico.
A adequação do GEFU à aplicação ou componente em questão deve ser determinada através de testes preliminares.
Exemplos de materiais adequados para este tipo de ligação de parafuso direta não cortante são os materiais dúcteis, como alumínio, zinco, latão, cobre, etc.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!