Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso autorroscante com cabeças de embeber com fresa de escarear
Madeira em subestruturas metálicas. DIN 7500-1, cabeça de embeber com fresa de escarear, aço endurecido (-O-), galvanizado prateado, TXplus
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Parafuso autorroscante com cabeça de embeber com fresa de escarear para fixação de painéis de piso em subestruturas de aço
- Superfície: Sem Cr(VI), revestimento galvanizado prateado
- Proteção anticorrosiva: aprox. 700 horas sem corrosão do metal base DIN EN ISO 9227-NSS
Os parafusos autorroscantes formam uma rosca da porca em furos cegos de material fundido, furos passantes e peças de chapa de metal perfurada e marcada a laser. Ao contrário do corte de rosca, o autorroscante não interrompe a estrutura do material na rosca de receção. Em vez disso, o material é deslocado e endurecido a frio.
A ponta autorroscante não é adequada para montagem. O comprimento da ponta autorroscante é de 5xP (P = passo da rosca, no diâmetro M6 P = 1 mm e no diâmetro M8 P = 1,25 mm).
Montagem de placas de piso para reboques, áreas de carga, áreas de armazenamento, etc.
- Selecione o diâmetro da broca de acordo com a resistência e espessura do material (consulte também "Valor de referência para o diâmetro de furo")
- Para evitar que o painel de madeira seja levantado durante o processo de aparafusamento, o painel de madeira pode ser pré-perfurado com mais 1 mm do que o diâmetro nominal do parafuso
- Cabeça de embeber com fresa de escarear para um melhor escareamento do parafuso na madeira
- Recomenda-se a realização de testes preliminares
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!