Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso autorroscante GEFU® Com rosca Taptite 2000®, cabeça de queijo e fenda em cruz
DIN 7500-1 (dimensões em conformidade com a norma ISO 7045), forma CE, em aço galvanizado endurecido (-O-), passivado a azul (A2K) com revestimento antifricção
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Os parafusos autorroscantes formam uma rosca de porca em furos cegos de material fundido, furos passantes e peças de chapa de metal perfurada e marcada a laser. Ao contrário do corte de rosca, a estrutura do material na contrarrosca não é interrompida durante a formação da rosca. Em vez disso, o material é deslocado e endurecido a frio.
Vantagens:
Economia de custos
- Elimina os cortes de rosca
Formação de roscas sem aparas
Binários de rosca baixos com sobreposição elevada de flancos da rosca
- Forma TRILOBULAR do diâmetro do núcleo combinada com o perfil do raio dos flancos da rosca
Força de aperto elevada
- Devido aos binários de rosca baixos
Elevada capacidade de carga
- Devido à grande sobreposição de flancos da rosca
- Devido à contrarrosca endurecida (rosca de porca)
Proteção contra perda (menor probabilidade de o parafuso se soltar)
- Alojamento da rosca com autobloqueio e sem folga
A rosca formada corresponde a uma rosca métrica regular
- Sempre que necessário, o GEFU pode ser substituído por um parafuso métrico.
A adequação do GEFU à aplicação ou componente em questão deve ser determinada através de testes preliminares. Os valores de referência para diâmetros de furos adequados estão especificados na DIN 7500-2.
Exemplos de materiais adequados a este tipo de aparafusamento direto não cortante são os materiais dúcteis, tais como: aço (até aprox. 500 N/mm²), zinco fundido, alumínio, cobre e ligas de cobre, etc.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!