Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
2 item(ns) com 24 versões encontrado(s)
Recommended for milling construction, case-hardened and heat-treated steels with standard strength up to 1100 N/mm² and for short-chipping non-ferrous metals.
Recommended for milling construction steels, case-hardened steels and tempering steels with standard strength up to 1,100 N/mm² and for short-chipping non-ferrous metals.
Não existem mais resultados. Para obter um resultado mais preciso, especifique o seu termo de pesquisa mais detalhadamente.
Verifique ou utilize um termo de pesquisa diferente.
Tw drill bit HSS DIN 338 Type RN 118° 19 pcs Syska
Broca de percussão Plus Quadro-L Vario
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 130°
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 118°
Disco de corte p/ aço Speed
Serra craneana, HSS bimetálica Longlife e Speed HSCo8
Broca HSCO DIN 338 tipo RN OXID
Disco de corte Speed Para aço inox