Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
7 item(ns) com 138 versões encontrado(s)
Recommended for milling hard, short-chipping materials such as grey cast iron, brass, bronze and alloyed tool steels.
Half-round cutter, convex. Recommended for milling half-round grooves in construction steels, case-hardened steels and tempering steel up to a strength of 1,100 N/mm².
Concave. Recommended for milling half-round grooves in construction steels, case-hardened steels and tempering steel up to a strength of 1,100 N/mm².
Recommended for milling structural, case-hardening and heat-treated steels up to 1,100 N/mm² and for short-chipping non-ferrous metals.
For milling spur wheels based on module.
Recommended for milling straight grooves and guides in construction steels, case-hardened steels and tempering steels up to a strength of 1,100 N/mm².
Recommended for milling prismatic grooves and guides in structural, case-hardening and heat-treated steels up to 1,100 N/mm² strength.
Não existem mais resultados. Para obter um resultado mais preciso, especifique o seu termo de pesquisa mais detalhadamente.
Verifique ou utilize um termo de pesquisa diferente.
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 130°
Disco de lixa para madeira Useit® Superpad
Serra craneana, HSS bimetálica Longlife e Speed HSCo8
Disco de lixa seco para madeira KP PERFECT
Rolo de lixa para madeira KPC/KPE
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RW
Disco de corte p/ aço Speed
Pasta de polimento Para anéis de sisal/tecido, anéis de polir