Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Fresa VHM SPEEDCUT Ultra HRC extra longa
Especially suited to machining hardened and high-strength steels. High rigidity allows for high feed rates and long service life, high helix angle produces an excellent surface finish on the workpiece. The end mill is used for peripheral milling (finishing). At shallow depths, front cutting is also possible by reducing the feed rate by 50 %.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!