Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Luva química Combi
Luva química para todo o tipo de pele com dupla ação. Para proteção quando muda frequentemente entre diferentes substâncias de trabalho. Numa embalagem prática de 250 ml com tampa de pressão.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1327889.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257071.jpg)
Variantes
Princípio de ação dupla
São utilizados ingredientes com uma função de barreira contra contaminantes solúveis em água e insolúveis em água.
Garante uma sensação agradável na pele
Ingredientes como o D-pantenol e a vitamina E ajudam a prevenir a inflamação e promovem as propriedades regenerativas da pele.
Atua como refirmante, reduz a tensão e ajuda na regeneração natural da pele
- Por conseguinte, a loção também é adequada para utilização com vestuário de proteção, como luvas de PVC ou borracha.
- A loção tem uma aceitação muito grande por parte dos utilizadores graças à sua excelente absorção.
Sem óleo de silicone
Não deixa quaisquer vestígios nas peças de trabalho ou ferramentas
Adequado para riscos de pele que mudam frequentemente ou não definidos claramente, bem como para tensão mecânica na pele provocada, por exemplo, por ferramentas, fibra de vidro, palha de aço ou cartão.
Protege contra substâncias solúveis em água, como líquido de refrigeração miscível em água, ácidos diluídos, lixívias, detergentes, cimento e cal, e contra substâncias insolúveis em água, como óleo, solventes orgânicos, óleo de corte e outras substâncias oleosas.
- Antes de iniciar o trabalho e após as pausas, aplique cuidadosamente nas mãos previamente limpas e cuidadosamente secas e, se necessário, nos antebraços.
- Espalhe o creme uniformemente, focando as áreas mais vulneráveis da pele, como entre os dedos e nas unhas.
- Volte a aplicar após o contacto com água ou após transpiração intensa.
Se o produto entrar acidentalmente em contacto com os olhos, lave abundantemente com água
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!