As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Folha de serra para serra tico-tico, construção, três estrelas Para material em sanduíche
Lâmina de serra de alto desempenho para um elevado desempenho de corte e uma longa vida útil. Especialmente adequada para cortar, por exemplo, material em sanduíche
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Padrão de dentes fino de 2 mm e comprimento de 107 mm ou 155 mm para materiais com espessuras até 6 mm ou 120 mm
- Para utilização com serras tico-tico compatíveis com suporte de haste em T
Pode encontrar mais informações técnicas na embalagem do produto.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!