Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
11 item(ns) com 39 versões encontrado(s)
Passo de dentes Vario para corte sem rebarbas e com redução de vibrações
Ideal para aplicações de elevada resistência, como por exemplo, chapas de metal espessas e tubos
Highest durability and extremely long service life. Especially for cutting stainless steel
With serrated teeth for effortless cutting of metals
Com dentes serrilhados para um corte sem esforço de metais
Ideal for pipe holders. Highest load-bearing capacity and long service life
O passo de dentes progressivo torna-a ideal para materiais finos e espessos, enquanto corta rapidamente
Precise and right-angled cuts in metal pipes and profiles. Robust, fast and strong with a long service life
The problem solver for manufacturers of ventilation and air-conditioning ducting. Enables super quick and easy cutting away of sections without the use of additional tools such as sheet metal shears
Não existem mais resultados. Para obter um resultado mais preciso, especifique o seu termo de pesquisa mais detalhadamente.
Verifique ou utilize um termo de pesquisa diferente.
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 130°
Disco de lixa para madeira Useit® Superpad
Serra craneana, HSS bimetálica Longlife e Speed HSCo8
Disco de lixa seco para madeira KP PERFECT
Rolo de lixa para madeira KPC/KPE
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RW
Disco de corte p/ aço Speed
Pasta de polimento Para anéis de sisal/tecido, anéis de polir