Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
11 item(ns) com 19 versões encontrado(s)
For sawing wood containing metals and cast iron piping
For cutting lightweight building materials such as bricks, aerated concrete and cement materials
O passo de dentes progressivo torna-a ideal para materiais finos e espessos, enquanto corta rapidamente
Perfect for demolition work and working with a pipe holder. The greater blade thickness ensures right-angle cutting
For precise, accurate and clean cuts of mineral insulating materials
Diamond-tipped sabre saw blade for cutting e.g. cast iron piping
For cutting gypsum plasterboard. Also suitable for curved and plunge cuts
For cutting mineral insulating materials
Ideal for heavy-duty applications, such as e.g. wood containing metal
Ideal for pallet repairs
For cutting e.g. aerated concrete
Não existem mais resultados. Para obter um resultado mais preciso, especifique o seu termo de pesquisa mais detalhadamente.
Verifique ou utilize um termo de pesquisa diferente.
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 130°
Disco de lixa para madeira Useit® Superpad
Serra craneana, HSS bimetálica Longlife e Speed HSCo8
Disco de lixa seco para madeira KP PERFECT
Rolo de lixa para madeira KPC/KPE
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RW
Disco de corte p/ aço Speed
Pasta de polimento Para anéis de sisal/tecido, anéis de polir