Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
Para a fixação de peças de encaixe leves em painéis de isolamento ETICS resistentes à compressão. Ideal para materiais de isolamento de fibra de madeira sustentáveis
For visually covering the insulation anchor SHARK® ISO 95 sets and the spacer installation system AMO®-Therm Mini
A clever, simple problem solver for fixing lightweight loads on external thermal insulation composite systems (ETICS)
For fastening drain pipes in pressure-resistant insulation materials and sustainable wood fibre insulation materials
High load-bearing spacer installation system with thermal separation on insulated and non-insulated surfaces. With pre-assembled threaded rod made of zinc-plated steel
Self-adhesive sealing washer for collar for mounting downpipes
Used to introduce the loads through the insulation into the substrate during assembly with Amo® -Max spacer installation system
For fixing light loads to insulated façades. Innovative construction with nylon anchor integrated in the screw shank
Enables centring of the anchor/anchor rod used in the Amo®-Max spacer
Bucha de fixação W-FAZ/S
Argamassa de injeção multiusos WIT-VM 250
Bucha universal SHARK TWIST 2C
Bucha plástica universal SHARK Pro
Parafuso para betão com cabeça sextavada W-BS/S
Bucha plástica universal SHARK sem roseta de cobertura
Bucha plástica SHARK UR com parafuso cabeça de embeber em aço galvanizado
Bucha de fixação W-FAZ/A4