Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
Fita de vedação BG1, pré-comprimida, impermeável, de alta qualidade para uma vedação segura e permanente de juntas com pressões superiores a 600 Pa. BG1 e BGR de acordo com a norma DIN 18542:2020-04.
For glazing of windows, doors and fixed glazing
Very strong adhesive window sealing tape with active drying membrane for inner and outer joint sealing
Joint sealing tape for simultaneous internal and external sealing and insulation of window and door joints. Ensures reliable smoothing of unevenness in the joint area and is weather-resistant.
Fita autocolante de vedação e montagem à base de borracha butílica com revestimento de alumínio permanentemente fixo. Resistente a intempéries e ligações a todos os substratos existentes no setor da construção.
Espuma PE autocolante de um lado para evitar pontes acústicas durante a instalação de paredes divisórias. Insonorização de juntas comprovado em conformidade com a norma DIN 52210 RST, W = 58 dB. Resistente aos raios UV, ao envelhecimento e às intempéries.
Strong self-adhesive, breathable and weather-resistant sealing tape.
Waterproofed, pre-compressed dual-purpose sealing tape for complete sealing of the joints of windows and doors
Waterproofed, pre-compressed BG2 sealing tape with tested resistance to driving rain up to 300 Pascal.
Massa consistente multiusos I
Massa longa duração III
Massa lubrificante multiusos IV
Massa lubrificante multiusos III
Massa lubrificante multiusos II
Massa viaturas comerciais de alto desempenho 400g
Massa lubrificante multiusos, máquinas construção/agricultura
Bomba manual para massa consistente Para cartuchos de 400 g.