Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
Fita adesiva extremamente adesiva e versátil para a colagem à prova de ar e vento das telas de revestimento do telhado, barreiras de vapor e telas de barreira de vapor, e para a colagem hermética de junções de painéis OSB.
Pode ser utilizada em diferentes materiais na montagem de espelhos, segurar barras de janelas, fixação de dispensadores e suportes no setor sanitário e aplicar ganchos em espaços interiores e exteriores.
Fita adesiva universal de dupla face para utilização no interior e no exterior
Particularly adhesive, UV- and weather-resistant adhesive tape for airtight and wind-tight bonding of underlay membranes and roof protection films, vapour barriers, vapour retarders and façade membranes.
Fita adesiva muito forte com suporte têxtil e excelente aderência mesmo em superfícies ásperas. Também adequada para situações de colagens difíceis, por exemplo, PVC, pano e carpetes rugosas, metal a madeira, metal a metal, cimento a madeira.
Highly transparent, UV-resistant, double-sided high-performance adhesive tape for demanding indoor and outdoor assembly bonding
Adhesive sealing tape with extremely high adhesive force for demanding air- and wind-tight bonding both indoors and outdoors. Strong adhesive film adheres permanently to many substrates, in particular Wütop thermal membranes.
Devido à excelente capacidade de aderência, a fita é indicada para a colagem de uma grande variedade de materiais, como madeira, metal, plástico, vidro, pedra, etc. Pode ser usada em ambientes interiores e exteriores.
Fita adesiva de dupla face de tecido com um lado de elevada aderência e um lado menos aderente.
Massa consistente multiusos I
Massa longa duração III
Massa lubrificante multiusos IV
Massa lubrificante multiusos III
Massa lubrificante multiusos II
Massa viaturas comerciais de alto desempenho 400g
Massa lubrificante multiusos, máquinas construção/agricultura
Bomba manual para massa consistente Para cartuchos de 400 g.