Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Fita redonda para carroçarias
Para utilização universal na vedação de sobreposições e ligações roscadas no setor automóvel, na construção de contentores e caravanas, por exemplo, entre os guarda-lamas e a carroçaria, em luzes traseiras e dos travões, em grelhas e tejadilhos.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Excelentes propriedades de aderência
A fita é altamente adesiva e tem uma excelente capacidade de colagem permanente numa grande variedade de superfícies, por exemplo, metal, plástico, madeira, pedra, etc.
Boa resistência aos raios UV, às condições climatéricas e à água
Também pode ser utilizada no exterior e resiste à chuva e a quaisquer outras condições meteorológicas (não adequada para utilização debaixo de água).
Resistente ao envelhecimento e altas temperaturas
- Quando utilizada corretamente, a aderência e a selagem perfeita podem durar vários anos
- Também adequada para aplicações sujeitas a temperaturas elevadas, por exemplo, vedação em carroçaria
Impermeável à difusão de vapor
A fita de vedação permite uma vedação estanque e previne a penetração de humidade na carroçaria.
Amortece ruídos e vibrações
Capacidade de autofusão
Sem solventes e silicone
Vedação imediata
Aplicação universal para vedar áreas sobrepostas e ligações roscadas na indústria automóvel, contentores e construção de caravanas, por exemplo: Entre os guarda-lamas e a carroçaria, nas luzes do travão e nas luzes traseiras, nos frisos e nos tejadilhos de correr.
Também pode ser utilizado em tarefas gerais de vedação para proteger contra o pó, humidade e vibrações em trabalhos de eletricidade, engenharia mecânica e construção, bem como de ar condicionado e ventilação, por exemplo, entre peças aparafusadas, áreas soldadas, juntas, todos os tipos de caixas de proteção e passagens de tubos.
As superfícies a vedar têm de estar secas, ser capazes de suportar carga e estar sem gordura nem pó. A temperatura de aplicação não deve ser inferior a +5 °C. As superfícies absorventes e porosas devem ser pré-tratadas com primário Würth para betume/butilo (art. n.º 0892875). A fita redonda para carroçarias deve ser pressionada cuidadosamente contra a superfície. Comprimir firmemente ambas as superfícies para obter uma vedação eficaz. O butilo tem uma tendência para "fluxo frio" (característica de fluxo da fita). Por conseguinte, os produtos butílicos devem ser sempre fixados mecanicamente, por exemplo, aparafusando as peças, aplicando um perfil de pressão. A pressão de contacto excessiva sobre o perfil pode provocar a expulsão do composto vedante. Nunca comprima produtos butílicos até ao ponto zero (utilize anilhas de distanciamento).
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!