As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Fita butílica com laminação em alumínio
Fita autocolante de vedação e montagem à base de borracha butílica com revestimento de alumínio permanentemente fixo. Resistente a intempéries e ligações a todos os substratos existentes no setor da construção.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Excelente resistência aos raios UV, às condições meteorológicas e à água
- A fita butílica também pode ser utilizada em exteriores e resiste à chuva e a quaisquer outras influências meteorológicas (não adequada para utilização debaixo de água).
- Não corrosiva
Elevada aderência a superfícies absorventes e não absorventes
Pode ser utilizada em todas as superfícies no setor da construção como, por exemplo, aço, alumínio, vidro, plástico, madeira, betão, alvenaria, betume, etc.
As fitas butílicas são autofundentes
A fita fica totalmente funcional imediatamente após a aplicação, e está em conformidade com todos os requisitos de propriedades.
Impermeável à difusão de vapor
A fita butílica proporciona uma vedação estanque e impede a penetração de humidade na construção.
- Sem efeito bimetálico
- Compatível com betume
- Reduz o ruído
- Simples de aplicar
- Inodora
- Sem solventes nem betume
- Deve evitar-se o aparafusamento/a penetração da fita butílica
- O butilo não pode ser fixado mecanicamente!
Para cobrir vedantes de juntas de construção e de ligação em áreas industriais e estaleiros de obras, bem como em construções em betão ou envolvendo peças com acabamento em betão. As aplicações habituais incluem vedação de luzes de teto, caixilhos de janelas, estruturas envidraçadas em telhados inclinados (apenas com perfil de pressão), estufas e outras juntas de topo em vidro, plástico ou metal. E ainda vedação de fendas no telhado, juntas de calhas de escoamento ou ligações entre telhados e a alvenaria.
As superfícies a vedar têm de estar secas, capazes de suportar carga e sem gordura nem pó. A temperatura de aplicação não deve ser inferior a +10 °C. As superfícies absorventes e porosas devem ser pré-tratadas com primário Würth para betume/butilo (art.º n.º 0892875).
Para obter uma boa aderência inicial à superfície, a fita deve ser pressionada contra a superfície e alisada com um rolo de pressão (art.º n.º 0693011756). Dobras e vincos devem ser evitados.
O butilo tem uma tendência para "fluxo frio" (característica de fluxo da fita). Por conseguinte, a fita deverá ser sempre aplicada com um perfil de pressão para evitar a deslocação da vedação devido, por exemplo, ao peso da neve ou água acumulada. No entanto, a pressão de contacto excessiva sobre o perfil provoca a "expulsão" do composto de vedação. Além disso, nunca comprima a fita butílica até ao ponto zero (utilize o disco fornecido como distanciador)!
A superfície adesiva da fita de vedação deve ter pelo menos 1/3 (por superfície de contacto) da largura da fita ao colar sobre juntas. Não são permitidas tarefas de colagem acima da cabeça sem fixações mecânicas adicionais. Durante a vedação dos perfis de suporte do vidro, não apoie o perfil de borracha sobre a fita de vedação. A largura da fita butílica deve ser selecionada de modo que a fita fique posicionada entre os perfis de borracha.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!