Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Fita de vedação butílica p/ carroçarias de carros
Para aplicação universal para vedar áreas sobrepostas e ligações roscadas na indústria automóvel e na construção de contentores e caravanas
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Excelentes propriedades adesivas
A fita é altamente adesiva e tem uma excelente capacidade de colagem permanente numa grande variedade de superfícies como, por exemplo, metal, plástico, madeira, pedra, etc.
Boa resistência aos raios UV, às condições meteorológicas e à água
Também pode ser utilizada em exteriores e resiste à chuva e a quaisquer outras condições meteorológicas (não adequada para utilização debaixo de água).
Resistente ao envelhecimento e a altas temperaturas
- Quando utilizada corretamente, a aderência e a vedação perfeita podem durar vários anos
- Também adequada para aplicações sujeitas a temperaturas elevadas como, por exemplo, vedação em carroçarias
Impermeável à difusão de vapor
A fita de vedação forma uma vedação estanque e previne a penetração de humidade na carroçaria.
Amortecimento de ruído e vibrações
Autofundente
Sem solventes nem silicone
Vedação imediata
Aplicação universal para vedar áreas sobrepostas e ligações roscadas na indústria automóvel, contentores e construção de caravanas, por exemplo: Entre os guarda-lamas e a carroçaria Nas luzes dos travões e nas luzes traseiras Nos frisos e nos tejadilhos de correr Também pode ser utilizado em tarefas gerais de vedação para proteger contra o pó, humidade e vibrações em trabalhos de eletricidade, engenharia mecânica e construção, bem como de ar condicionado e ventilação, por exemplo, entre peças aparafusadas, áreas soldadas, juntas, todos os tipos de caixas de proteção e passagens de tubos.
As superfícies a vedar têm de estar secas, ser capazes de suportar carga e estar sem gordura nem pó. A temperatura de aplicação não deve ser inferior a +5 °C. As superfícies absorventes e porosas devem ser pré-tratadas com primário Würth para betume/butilo (art. n.º 0892875). A fita para carroçarias deve ser pressionada cuidadosamente contra a superfície. Comprimir firmemente ambas as superfícies para obter uma vedação eficaz. O butilo tem uma tendência para "fluxo frio" (característica de fluxo da fita). Por conseguinte, os produtos butílicos devem ser sempre fixados mecanicamente, por exemplo, aparafusando as peças, aplicando um perfil de pressão. A pressão de contacto excessiva sobre o perfil pode provocar a expulsão do composto vedante. Nunca comprima produtos butílicos até ao ponto zero (utilize anilhas de distanciamento).
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!