Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400
Fita de vedação VKP® PLUS
Fita de vedação VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 1
Fita de vedação VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 2
Fita de vedação VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 3
Fita de vedação VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 4
Fita de vedação VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 5
Fita de vedação VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 6
Fita de vedação VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 7
Fita de vedação VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 8
Fita de vedação VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 9
Fita de vedação VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 10
Fita de vedação VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 11
Fita de vedação VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 12
Fita de vedação VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 13
Fita de vedação VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 14
Fita de vedação VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 15
Fita de vedação VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 16
Fita de vedação VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 17
Fita de vedação VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 18
Fita de vedação VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 19
Fita de vedação VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 20
Fita de vedação VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 21
Fita de vedação VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 22
Fita de vedação VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 23
Fita de vedação VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 24
Fita de vedação VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 25
Fita de vedação VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 26
Fita de vedação VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 27
Fita de vedação VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 28
Fita de vedação VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 29
Fita de vedação VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 30

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Fita de vedação VKP® PLUS

Fita de vedação BG1, pré-comprimida, impermeável, de alta qualidade para uma vedação segura e permanente de juntas com pressões superiores a 600 Pa. BG1 e BGR de acordo com a norma DIN 18542:2020-04.

Ler descrição do artigo

Disponível em 21 versões diferentes

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos

Variantes

Propriedades de vedação testadas superiores a 600 Pa, BG1 e BGR em conformidade com a norma DIN 18542:2020-04


Resistência testada e certificada contra chuva intensa em conformidade com os parâmetros de teste necessários.



Um produto do sistema de vedação Würth


Os materiais dos componentes individuais dos produtos do sistema de vedação Würth são compatíveis uns com os outros.



Excelente compatibilidade ecológica


Segurança ecológica testada de acordo com o método de teste GEV (classe EC 1 PLUS).



Sem solventes e EMICODE EC1 plus


Seguro para os seres humanos e para o ambiente



Reparação de grandes folgas em juntas, que passarão a ser capazes de suportar chuva intensa


Devido à elevada tolerância da fita, os movimentos dos componentes podem ser compensados e as tolerâncias de construção comuns podem ser vedadas mais eficazmente. Isto reduz o número de tamanhos de fita utilizados.



Impermeável à água, mas permeável ao vapor de água


Quando comprimida corretamente, a fita proporciona vedação contra chuva intensa, no entanto devido à sua permeabilidade ao vapor de água, proporciona uma excelente compensação à humidade.

Prova de desempenho

Sistemas de vedação de acordo com o programa de certificação IFT QM360: 2014, registo n.º 188 7050098



EMICODE EC1plus: Emissões muito baixas – o sistema de classificação EMICODE carateriza a compatibilidade ambiental e sanitária dos produtos de construção. Os produtos com emissões mais baixas apresentam a marca EC1plus.

Aviso

Os tempos de reposição não estão sujeitos a uma determinada especificação e baseiam-se apenas em valores empíricos. Dependem do tempo de armazenamento e da temperatura de armazenamento e processamento. Quanto maiores forem os tempos de armazenamento e menor for a temperatura de processamento, maiores serão os tempos de reposição.



A resistência aos raios UV e às intempéries só poderá ser garantida se a instalação for efetuada de forma a resistir a chuva intensa.

Área de aplicação