As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Fita de reboco macia
Fita adesiva para proteger superfícies lisas durante a pintura, aplicação de reboco e envernizamento, tanto no interior como no exterior. Particularmente suave, boa aplicação e aderência segura mesmo a baixas temperaturas a partir de 0 °C.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Adesivo especialmente macio
- A fita é muito fácil de desenrolar e altamente indeformável
- Particularmente macia; adapta-se muito bem à superfície
Boa aplicação e aderência à superfície, mesmo a baixas temperaturas a partir de 0 °C
Altamente resistente às condições climatéricas
A fita pode ser removida de muitas superfícies após 4 semanas (laranja) ou 2 semanas (branca) sem deixar resíduos
A superfície a cobrir deve estar totalmente seca e sem pó, gordura e óleo. Após a utilização (período máx. de aderência: 4 semanas (laranja), 2 semanas (branco), a fita deve ser removida à temperatura ambiente (+5 °C a +40 °C), sendo retirada num ângulo de 45° em relação à extremidade da tinta ou ao gesso de forma lenta e suave. Em pedra natural, especialmente mármore, pode provocar a descoloração. Nunca exponha o lado aderente à luz solar direta. Não é adequada para secagem em estufa.
Adequado para metais lisos e superfícies planas e polidas, como a maioria dos plásticos, madeira envernizada, tintas e vernizes
Adequação limitada para superfícies porosas, lixadas e irregulares que absorvem a cola da fita ou atacam-na fisicamente, por exemplo, metais lixados. Ao utilizar tintas acrílicas à base de água, tintas de nitrocelulose com uma elevada percentagem de diluente, outras substâncias quimicamente agressivas e todos os metais não ferrosos, por exemplo cobre e alumínio, e revestimento de eloxal e revestimentos em pó, é absolutamente necessário realizar testes preliminares. Caso contrário, existe a possibilidade de deixar resíduos.
Não adequado para quaisquer superfícies com estabilidade interna insuficiente, como verniz com fraca aderência ou madeira desgastada
A compatibilidade total com a superfície só pode ser assegurada realizando um teste preliminar durante, pelo menos, 48 horas em condições de aplicação correta
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!