Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Fita adesiva de montagem universal
Fita adesiva versátil para aplicações simples. Para uma variedade de aplicações em que é necessária uma fita adesiva forte mas fina, como na fixação de revestimentos têxteis
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Película de suporte à base de PP
Excelente adaptação da fita adesiva a revestimentos e pavimentos lisos
Altamente adesiva
Excelente colagem, mesmo em superfícies delicadas como PE e PP
A fita adesiva de montagem universal não é resistente aos raios UV, pelo que não deve ser exposta à luz solar direta
Em plásticos a colar que contenham aditivos amaciadores, os amaciadores podem alterar a camada adesiva, o que pode comprometer a força da cola
Para uma variedade de aplicações em que é necessária uma fita adesiva forte mas fina, como na fixação de revestimentos têxteis
- As superfícies a colar devem estar totalmente secas, estáveis e sem pó, gordura e óleo
- Para garantir uma colagem adequada, a fita tem de ser suficientemente pressionada contra o material a colar, se necessário, com o rolo de pressão (Art.-Nr. 0693 011 756)
- Com substratos delicados e porosos (por exemplo, madeira, pedra), efetue testes preliminares
- Em plásticos a colar que contenham aditivos amaciadores, os amaciadores podem alterar a camada adesiva, o que pode comprometer a força da cola
- As fitas de montagem são resistentes aos raios UV apenas em determinados casos, pelo que devem ser protegidas da luz solar direta
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!