Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Fita adesiva de montagem especial
Fita adesiva muito forte com suporte têxtil e excelente aderência mesmo em superfícies ásperas. Também adequada para situações de colagens difíceis, por exemplo, PVC, pano e carpetes rugosas, metal a madeira, metal a metal, cimento a madeira.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Excelente força adesiva
Excelente aderência, mesmo em superfícies rugosas. Também adequada para colagens difíceis como, por exemplo, PVC, pano e carpetes rugosas, bem como de metal a madeira, metal a metal e cimento a madeira.
Pode ser rasgada à mão
Fita de aplicação rápida e fácil.
Suporte de tecido
A fita adapta-se bastante bem à superfície, mesmo a superfícies irregulares.
Boa resistência à humidade
A fita adesiva de montagem, em particular, não é resistente aos raios UV, pelo que não deve ser exposta à luz solar direta
Nos plásticos a colar que contenham aditivos amaciadores, os amaciadores podem alterar a camada adesiva. Isso pode comprometer a força aderente
Excelente aderência, mesmo em superfícies rugosas. Também adequada para colagens difíceis como, por exemplo, PVC, pano e carpetes rugosas, bem como de metal a madeira, metal a metal e cimento a madeira
Ideal para colocação de carpetes, colagem em escadas ou fixação e colagem de diversos materiais nas indústrias de construção, mobiliário e têxteis
- As superfícies a colar devem estar totalmente secas, estáveis e sem pó, massa lubrificante e óleo. Não utilize em superfícies desgastadas ou danificadas
- Para garantir uma aderência adequada, a fita tem de ser suficientemente pressionada contra o material a colar, se necessário, com o rolo de pressão (art.º n.º 0693 011 756)
- Com superfícies delicadas e substratos porosos (por exemplo, madeira, pedra), efetue testes preliminares
- Nos casos em que vão ser colados plásticos com aditivos plastificantes, os plastificantes podem alterar a camada adesiva. Isso afeta a força da cola
- As fitas de montagem são resistentes aos raios UV apenas em determinados casos, pelo que devem ser protegidas da luz solar direta
- Em superfícies sensíveis (por exemplo, zincadas, revestidas a pó, anodizadas) e superfícies porosas (por exemplo, madeira, pedra), devem ser efetuados testes preliminares
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!