As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Fita adesiva dupla face para espelhos
Pode ser utilizada em diferentes materiais na montagem de espelhos, segurar barras de janelas, fixação de dispensadores e suportes no setor sanitário e aplicar ganchos em espaços interiores e exteriores.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Excelente compatibilidade com uma gama de superfícies comuns
A fita adesiva é indicada para a colagem de uma variedade de diferentes superfícies, como madeira, metal, vidro, pedra, bem como vidro acrílico e Makrolon.
Elevado grau de aderência inicial
É alcançada uma fiabilidade de aplicação suficiente logo após a colocação.
Resistente aos raios UV e à humidade
A fita adesiva pode ser utilizada tanto em interiores como exteriores.
Resistência ao envelhecimento
Quando utilizada corretamente, a fita não perde a sua elasticidade.
Em conformidade com a RoHS
- As superfícies a colar devem estar secas e sem pó, massa lubrificante e silicone. Para pré-limpeza, recomendamos que utilize o produto de limpeza IPA.
- Para garantir uma boa aderência, a fita deve ser suficientemente premida contra o material a colar.
- Ótima resistência final após 24 horas.
- Efetue testes preliminares em superfícies sensíveis (por exemplo, PP, PE, borracha) e superfícies porosas (por exemplo, madeira, pedra).
- Têm de ser efetuados testes preliminares para determinar a aderência a superfícies pintadas (em particular as superfícies com revestimento a pó).
- Nos casos em que vão ser colados plásticos com aditivos amaciadores, os amaciadores podem alterar a camada de cola. Isto pode comprometer a resistência da cola.
- Para os espelhos de segurança (identificáveis por uma película azul ou verde na parte traseira do espelho), os fabricantes de espelhos recomendam geralmente a utilização de uma fixação mecânica adicional.
- No caso de espelhos de segurança (identificáveis por uma película azul ou verde), podem surgir problemas de aderência com a fita devido à ação recíproca entre a película utilizada e a cola. A aderência é particularmente fraca nas películas à base de PE/PP. Por conseguinte, devem ser efetuados testes preliminares em todos os casos. Uma vez que podem ser utilizadas várias películas diferentes nos espelhos de segurança, recomendamos vivamente a utilização de fixações mecânicas adicionais.
Respeite as instruções de montagem.
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM PARA FITA ADESIVA PARA ESPELHOS | |||||
Quantidade de fita adesiva a utilizar | |||||
Largura da fita adesiva (mm) | Área do espelho (cm2) | Espessura do espelho (mm) | |||
3 | 4 | 5 | 6 | ||
19 | 100 | 3 cm | 4 cm | 5 cm | 6 cm |
25 | 2 cm | 3 cm | 4 cm | 5 cm | |
19 | 200 | 5 cm | 7 cm | 9 cm | 10 cm |
25 | 4 cm | 5 cm | 7 cm | 8 cm | |
19 | 500 | 13 cm | 17 cm | 20 cm | 25 cm |
25 | 10 cm | 13 cm | 16 cm | 20 cm | |
19 | 1000 | 25 cm | 40 cm | 45 cm | 50 cm |
25 | 20 cm | 30 cm | 35 cm | 40 cm | |
19 | 2000 | 50 cm | 70 cm | 85 cm | 100 cm |
25 | 40 cm | 50 cm | 65 cm | 80 cm | |
19 | 5000 | 125 cm | 175 cm | 225 cm | 250 cm |
25 | 100 cm | 120 cm | 170 cm | 200 cm | |
19 | 10000 | 250 cm | 350 cm | 450 cm | 500 cm |
25 | 200 cm | 260 cm | 325 cm | 325 cm | |
Em caso de aderência do espelho, certifique-se de que as fitas adesivas são aplicadas apenas na vertical e em várias tiras para reduzir as forças de corte e tração e para distribuir estas forças por toda a superfície adesiva. No caso dos espelhos de segurança (identificáveis por uma película azul ou verde), podem surgir problemas de aderência com a fita devido à ação recíproca entre a película utilizada e a cola. A aderência é particularmente fraca nas películas à base de PE/PP. Por conseguinte, devem ser efetuados testes preliminares em todos os casos. Uma vez que podem ser utilizadas várias películas diferentes nos espelhos de segurança, recomendamos vivamente a utilização de fixações mecânicas adicionais. Em áreas sanitárias ou exteriores, recomendamos que aumente a quantidade de fita adesiva aplicada. | |||||
Os comprimentos de fita adesiva indicados devem ser distribuídos pelos quatro cantos. |
A fita adesiva pode ser utilizada tanto em interiores como exteriores.
Pode ser utilizada para encaixar espelhos, fixar barras das janelas, fixar desenroladores e suportes no setor sanitário e fixar ganchos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!