Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Fita adesiva de vedação EURASOL® P
Fita adesiva de alta qualidade, à base de papel, para utilização no interior para uma colagem hermética permanente. Protege contra a humidade e o crescimento de bolor no isolamento. Ideal para construções ecológicas.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Resistência testada ao envelhecimento
- Garante ligações permanentemente herméticas
- Fiabilidade máxima para testes Blower-Door
- Protege contra a humidade e a formação de bolor no isolamento
Material de apoio fabricado com papel especial
- A fita é muito fácil de rasgar à mão
- Ideal para construção ecológica
Sem solvente
- A superfície de aplicação deve estar seca e isenta de gorduras, aparas e pó. Certifique-se de que não existe acumulação de água estagnada nas áreas coladas.
- Respeite as nossas condições de garantia relacionadas com edifícios.
- O produto é adequado apenas para utilização no interior.
Largura de 60 mm:
- Colagem permanente de sobreposições em barreiras de vapor e telas de barreiras de vapor
- União hermética de placas OSB
Largura de 190 mm:
Aderência hermética das aberturas de injeção, e reparações a barreiras de vapor e telas de barreiras de vapor danificadas.
A EURASOL P é ideal para colar telas de barreiras de vapor WÜTOP e barreiras de vapor WÜTOP, e foi testada nestas películas. Por este motivo, recomendamos a utilização destas películas WÜTOP para obter os melhores resultados com o sistema de vedação de ar da Würth.
Cole a EURASOL P na costura de sobreposição removendo apenas alguns centímetros do papel de cobertura. Ao remover o papel de cobertura, a fita adesiva é colada ao longo de todo o comprimento da costura de sobreposição, pressionando-a. Certifique-se de que existe pressão de contacto suficiente. Após o processo de colagem, a fita adesiva é simplesmente rasgada à mão. Não sujeite a fita colada a tensões duradouras.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!