Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
9 item(ns) com 34 versões encontrado(s)
Special paper tape for the highest requirements during masking work in the painting, automotive and metal sectors
Masking work for painting with commercially available paint systems and fixing masking films. Also suitable for oven drying due to heat resistance up to 80°C.
Fibre-reinforced special paper tape that meets the toughest requirements for masking in the painting, metalworking and automotive sectors, both indoors and outdoors
Trabalhos gerais de proteção e pintura na indústria automóvel, por exemplo, em metais pintados, vidro, peças cromadas e borracha.
Waterproof crepe masking tape for professional paintwork involving all commercially available solvent-based and aqueous varnish and paint systems
For masking work in the painting sector for indoor and outdoor applications
Multi-part special tape for difficult masking work on vehicles
Special paper tape for sensitive substrates for interior bonding
Extremely strong, gold-coloured and smooth adhesive tape with a special impregnation and an especially high-quality acrylate adhesive
Não existem mais resultados. Para obter um resultado mais preciso, especifique o seu termo de pesquisa mais detalhadamente.
Verifique ou utilize um termo de pesquisa diferente.
Massa consistente multiusos I
Cola de montagem Multikraft
Cola de montagem, sem solventes
Cola de montagem
Massa longa duração III
Massa lubrificante multiusos IV
Cola estrutural, Cola e Veda
Cola de montagem VWM