Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Fita LED
Ilumina os cantos escuros onde a iluminação do veículo não chega
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Iluminação individual do interior do veículo, do local de trabalho e da prateleira
Também pode ser utilizada como iluminação de teto.
Instalação simples
Utilizando fitas autocolantes na parte traseira do módulo
Pode ser cortado ao comprimento em intervalos de 50 mm (ver marcação)
Construção muito plana
Significa que não existem extremidades que interfiram
Branco luz do dia
Ângulo de emissão de luz: 120°
Fluxo luminoso por fita de aproximadamente 400 lúmenes
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!