Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
Para a remoção de parafusos partidos ou pernos roscados.
Inclui tamanhos 1 a 8 (M3–M45) para remover parafusos partidos ou pernos roscados.
The problem solver for stripped or rusted hexagon socket and TX screws, hexagonal bolts, and nuts.
The problem solver for stripped or rusted hexagon socket and TX screws, Can often also be used for similar drives.
Para parafusos e pernos partidos de 6 a 16 mm ou 1/4" a 5/8''
Solution for stripped screws or broken off bolts.
Bit TX C 6,3 (1/4")
Chave combinada métrica Com POWERDRIV®
Lâmina quebrável
X-ato 2C com guia
Alicate extensível DIN ISO 8976
Caixa de bits, tamanho 3 33 peças
Módulo sistema 8.4.1, chaves de caixa 1/4" + 1/2" 108 peças
Mala de ferramentas com todas as ferramentas comuns Conjunto de 93 peças